Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-310

  • ERIKS:23984032
  • Fabricant:662461053997
Image 1
Aperçu

Ce roulement est doté d’un corps en fonte revêtu par poudre, d’un joint labyrinthique en feutre et d’une bague intérieure trempée par zones, ce qui le rend adapté aux applications de moyenne intensité nécessitant une meilleure rétention de la lubrification.

Caractéristiques
  • La graisse au lithium complexe permet un fonctionnement à grande vitesse et une durabilité accrue
  • La conception du séparateur à contact sur la piste assure une lubrification optimale et une longue durée de vie du roulement
  • Le joint labyrinthe en feutre assure une étanchéité efficace dans les environnements poussiéreux
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la capacité de charge pour les applications exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines à grande vitesse nécessitant une capacité de charge élevée
  • Utilisé dans des systèmes nécessitant une lubrification et une étanchéité fiables
  • Idéal pour des applications de moyenne intensité dans des environnements difficiles
Ajouter à la liste

625,15 €/ Unitéhors TVA

756,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
245.87 mm
Hauteur
81.03 mm
Largeur
73.15 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à coussin, deux boulons