Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-31

  • ERIKS:23440634
  • Fabricant:662461013830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un insert à roulement à billes avec un système de blocage par vis de pression et un corps en fonte. Son joint labyrinthique en feutre et sa bague intérieure trempée par zones améliorent la durabilité dans des environnements exigeants. Le matériau de la cage en PPS offre robustesse et résistance à l’exposition aux produits chimiques. L’ensemble est conçu pour supporter un désalignement statique jusqu’à ±2,0°.

Caractéristiques
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis pointeau assure une fixation sécurisée sous charges dynamiques avec un glissement minimal
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° réduit les problèmes d’installation et compense les imprécisions de montage
  • Le joint labyrinthe en feutre offre une protection renforcée contre la contamination dans des environnements difficiles
  • Le matériau de cage en PPS résiste aux produits chimiques et aux hautes températures pour une longue durée de vie
  • Le carter en fonte améliore la résistance mécanique pour des applications industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec des ventilateurs robustes fonctionnant à des températures modérées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un alignement constant et une protection
  • Utilisé avec des unités de traitement d'air pour un support d'arbre fiable
Ajouter à la liste

601,47 €/ Unitéhors TVA

727,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
129.38 mm
Largeur
73.15 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Diamètre extérieur
69.06 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 150.81 jusqu'à 192.09 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte