554,33 €/ Unitéhors TVA
670,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 225.55 mm |
Hauteur | 66.8 mm |