Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-306

  • ERIKS:23984011
  • Fabricant:662461053959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle de capacité moyenne est dotée d’une base en fonte massive et d’un blocage d’arbre par vis de pression. Le corps est conçu uniquement pour le désalignement statique et convient aux applications nécessitant une relubrification. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 et bénéficie d’un traitement à l’oxyde noir pour une durabilité accrue. L’unité est conçue pour fonctionner à des vitesses allant jusqu’à 4650 tr/min et à des températures allant jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • La conception de capacité moyenne supporte une charge dynamique allant jusqu'à 25 727,6 N pour des applications industrielles exigeantes.
  • L’insert de palier avec finition oxyde noir résiste à la corrosion pour une longévité accrue des composants
  • La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie en permettant une maintenance régulière sans démontage.
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure un maintien sécurisé et empêche le glissement de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • Le socle de boîtier en fonte massive améliore la rigidité et réduit les vibrations pour un montage stable
Application et utilisation
  • Compatible avec le montage d’équipements OEM sur des bases solides
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant un support d'arbre sécurisé
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

396,71 €/ Unitéhors TVA

480,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
174.75 mm
Largeur
57.15 mm