406,00 €/ Unitéhors TVA
491,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 111.25 mm |
Hauteur | 172.97 mm |
Largeur | 50.8 mm |
Hauteur de l'ae | 44.45 mm |
Diamètre extérieur | 40.49 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc à coussin, deux boulons |