Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-27

  • ERIKS:23440632
  • Fabricant:662461013809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est équipé d’un insert à billes de capacité moyenne avec une finition en oxyde noir pour une durabilité accrue. La largeur de la base et la largeur totale sont toutes deux de 2,63 pouces, avec une hauteur d’arbre de 2,5000 pouces et une longueur de passage de 2,09 pouces. Conçu pour une désalignement statique jusqu’à ±2,0°, il intègre un système de blocage concentrique de l’arbre et permet la relubrification via un graisseur. Le corps du palier convient aux applications de traitement de l’air et a été testé au bruit pour garantir un fonctionnement fiable.

Caractéristiques
  • Le graisseur permet une relubrification aisée afin de réduire les temps d'arrêt de maintenance
  • Le palier à semelle à deux trous facilite l'installation et l'alignement lors de l'assemblage
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure en fonctionnement à grande vitesse
  • La finition noire des roulements améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie des composants
  • L’insert de roulement à billes de capacité moyenne augmente la capacité de charge pour des utilisations industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une capacité de désalignement statique
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs nécessitant une manutention de charges moyennes
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels et des équipements de traitement de l'air pour un support fiable
Ajouter à la liste

526,78 €/ Unitéhors TVA

637,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
117.48 mm
Largeur
66.8 mm
Hauteur de l'ae
58.74 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.11 jusqu'à 173.04 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle