Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-24

  • ERIKS:23440630
  • Fabricant:662461013779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est équipé d’un insert à roulement à billes de capacité moyenne et d’un corps en fonte revêtu par poudre. L’unité est conçue pour des applications industrielles exigeantes nécessitant un support stable et des performances fiables. Son alésage droit et son jeu radial standard assurent un alignement précis de l’arbre. Le joint labyrinthe en feutre offre une protection efficace contre les contaminants pour une durée de service prolongée.

Caractéristiques
  • La conception du palier permet une installation simple et un montage stable
  • Le jeu radial standard permet un alignement précis de l’arbre pour réduire les vibrations
  • Le joint à labyrinthe en feutre empêche la pénétration de particules, assurant une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements difficiles
  • L’insert de roulement à billes de capacité moyenne maintient ses performances dans des environnements de charge exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes d'entraînement mécaniques dans les installations de production
  • Idéal pour les équipements agricoles exposés à des contaminants abrasifs
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

463,02 €/ Unitéhors TVA

560,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
66.8 mm
Hauteur de l'ae
58.74 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 139.7 jusqu'à 171.45 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle