Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-23

  • ERIKS:23983930
  • Fabricant:662461013762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est dotée d’un corps solide et d’un roulement de capacité moyenne offrant un support robuste pour les arbres rotatifs. L’ensemble compense les défauts d’alignement statiques grâce à un alésage droit et utilise un joint labyrinthique en feutre pour résister à la contamination. Le corps avec revêtement en poudre et la finition du roulement par oxydation noire améliorent la durabilité dans des environnements industriels exigeants. L’unité est conçue pour des charges dynamiques allant jusqu’à 3 330 kg et permet la relubrification pour une durée de service prolongée.

Caractéristiques
  • Insert de roulement de capacité moyenne en acier 52100 assure une capacité de charge fiable
  • La capacité de relubrification permet d’allonger la durée de vie et de réduire la fréquence de maintenance
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion pour un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre la pénétration de poussière et de débris
  • Une base de logement solide améliore la rigidité pour un montage d'arbre stable et une réduction des vibrations
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements fonctionnant dans des environnements exposés aux contaminants
  • Idéal pour les machines industrielles avec des exigences de charge dynamique modérées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre robuste
Ajouter à la liste

437,25 €/ Unitéhors TVA

529,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
203.2 mm
Hauteur
106.36 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 127 jusqu'à 161.93 mm
Boîtier
Solide