Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-16

  • ERIKS:23440628
  • Fabricant:662461013717
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni dans un emballage d'une longueur de 4,38 pouces et d'une hauteur de 6,81 pouces.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 6,81 pouces permet la compatibilité avec les étagères et bacs standards
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre assure durabilité et résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les opérations logistiques privilégiant l’approvisionnement en produits nationaux
  • Idéal pour les systèmes de gestion d’inventaire en entrepôt spécifiant les paramètres de taille d’emballage
  • Utilisé avec des processus de chaîne d'approvisionnement nécessitant des dimensions précises des colis
Ajouter à la liste

334,02 €/ Unitéhors TVA

404,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
158.75 mm
Hauteur
87.31 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 106.36 jusqu'à 131.76 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide