Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MHP-31

  • ERIKS:11910538
  • Fabricant:662461008058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est doté d’une base de logement solide et d’un alésage droit pour un montage d’arbre sécurisé. Le logement revêtu par poudre assure une durabilité accrue et une résistance à la corrosion dans les environnements industriels. Un joint labyrinthe en feutre offre une protection efficace contre les contaminants et garantit un fonctionnement fiable. L’unité peut être relubrifiée et fonctionne à une vitesse maximale de 3250 tr/min.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard garantit un alignement optimal de l’arbre pour un fonctionnement fluide
  • La possibilité de relubrification réduit les temps d'arrêt et soutient les programmes de maintenance en cours
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de débris afin de maintenir des performances constantes des roulements
  • Le revêtement par poudre augmente la résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée
  • Une base de boîtier solide améliore la stabilité structurelle dans des environnements d'installation exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements exposés à des contaminants modérés et aux vibrations
  • Idéal pour les machines industrielles nécessitant un support d'arbre robuste
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

1 254,22 €/ Unitéhors TVA

1 517,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MHP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
285.75 mm
Hauteur
150.81 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 193.68 jusqu'à 238.13 mm
Boîtier
Solide