Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MFP-63

  • ERIKS:23983781
  • Fabricant:662461013687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier monté est doté d’un carter en fonte époxyde thermolaqué et d’une bague intérieure trempée par zones avec blocage par vis de pression, assurant un maintien fiable de l’arbre, une circulation optimale de la graisse et une durée de service prolongée.

Caractéristiques
  • Le système de goupille de verrouillage et d’alvéole permet une lubrification précise, réduisant la fréquence de maintenance
  • La conception du cage à guidage sur la piste permet une circulation complète de la graisse, maintenant ainsi l’efficacité du roulement.
  • Le verrouillage par vis de pression espacées de 120° assure une prise ferme sur l’arbre et empêche le glissement
  • La bague intérieure trempée par zones augmente la résistance à l'usure sous charge continue
  • Le boîtier en fonte avec revêtement époxy résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle du produit
Application et utilisation
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs industriels nécessitant un maintien stable de l’arbre
  • Utilisé avec des ensembles d’entraînement mécaniques dans des systèmes à forte charge
  • Idéal pour les équipements de convoyage et de manutention dans les industries des matériaux
Ajouter à la liste

3 746,36 €/ Unitéhors TVA

4 533,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
100.01 mm
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
431.8 mm
Hauteur
260.35 mm
Largeur
152.4 mm
Hauteur de l'ae
127 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 315.91 jusqu'à 357.19 mm
Roulement
Palier avec bague intérieure étendue
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy