Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MFP-56

  • ERIKS:23983779
  • Fabricant:662461013670
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un corps massif à quatre boulons avec une finition thermolaquée. Il intègre un roulement à billes à alésage droit avec blocage par vis de pression et supporte une charge dynamique de 21 566 lb. Conçu pour compenser un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et permettre la relubrification, il assure des performances fiables dans les applications industrielles lourdes nécessitant un montage robuste.

Caractéristiques
  • La conception du boîtier à quatre boulons améliore la résistance de fixation et réduit les vibrations
  • Une capacité de charge dynamique de 21 566 lb supporte des charges lourdes et assure la stabilité.
  • Un désalignement statique de ±2,0° compense les écarts d’arbre et réduit les contraintes
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie
  • Le verrouillage par vis pointeau sécurise l’arbre et réduit le glissement pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention : Améliore la fiabilité opérationnelle
  • Idéal pour les pompes industrielles : Maintient l’alignement sous charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage : Assure un support de charge stable
Ajouter à la liste

2 468,72 €/ Unitéhors TVA

2 987,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Longueur
381 mm
Hauteur
214.31 mm
Largeur
127 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 273.05 jusqu'à 311.15 mm
Boîtier
Solide