2 517,13 €/ Unitéhors TVA
3 045,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Longueur | 381 mm |
Hauteur | 214.31 mm |
Largeur | 76.2 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 111.53 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 273.05 jusqu'à 311.15 mm |
Boîtier | á semelle |