Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MFP-310

  • ERIKS:23983746
  • Fabricant:662461053874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier à semelle est équipé d’un roulement à billes à alésage droit et ne permet qu’un désalignement statique. Avec une longueur totale de 9,75 pouces et une hauteur de 5,38 pouces, il est conçu pour des applications robustes. Le corps en fonte est revêtu par poudrage pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues. Le système de blocage de l’arbre par vis de pression assure une installation sécurisée dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium réduit les intervalles de maintenance pour une durée de vie prolongée
  • La capacité de compensation de désalignement statique uniquement permet ±2,0°, réduisant ainsi le risque d’erreurs d’installation.
  • Conception de roulement à billes de capacité moyenne supporte des charges statiques jusqu'à 6
  • Le système de blocage d'arbre par vis de pression assure un maintien sécurisé et stable de l'arbre pendant le fonctionnement.
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre augmente la durabilité et résiste à la corrosion environnementale
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des paliers à semelle fiables
  • Idéal pour le montage sur des machines industrielles nécessitant un support de palier stable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements de manutention
Ajouter à la liste

763,50 €/ Unitéhors TVA

923,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
247.65 mm
Hauteur
136.53 mm
Largeur
101.6 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 161.93 jusqu'à 193.68 mm
Boîtier
á semelle