Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage ENP-31

  • ERIKS:11909976
  • Fabricant:662461001905
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni avec une longueur emballée de 9,00 pouces et une hauteur emballée de 2,38 pouces. Il assure un contrôle qualité constant. Les dimensions garantissent la compatibilité avec diverses exigences d'emballage et de stockage MRO.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 2,38 pouces permet une disposition optimisée sur les étagères et une gestion efficace des stocks
  • Une longueur emballée de 9,00 pouces facilite le stockage et la manutention efficaces pour les utilisateurs MRO.
Application et utilisation
  • Compatible avec les processus de gestion des stocks utilisant des emballages standardisés
  • Utilisé dans les opérations de distribution axées sur l’optimisation de l’espace d’entrepôt
  • Idéal pour les systèmes de stockage de maintenance nécessitant des dimensions d’emballage précises
Ajouter à la liste

1 151,97 €/ Unitéhors TVA

1 393,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ENP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
228.6 mm
Hauteur
60.45 mm