Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage EMP-51

  • ERIKS:23981618
  • Fabricant:662461014219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique dispose d’un corps en fonte massive avec un revêtement en poudre assurant la durabilité dans les environnements industriels. L’unité intègre un alésage droit avec un jeu radial standard et une capacité de désalignement statique de ±2,0°. Conçue avec une fixation à deux boulons, elle supporte des charges dynamiques élevées et permet la relubrification. L’ensemble convient au support fiable d’arbres dans des applications à forte charge jusqu’à 104 °C.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique élevée répond aux exigences opérationnelles intensives des équipements industriels
  • La capacité de désalignement statique compense les légères déviations d'arbre afin de prévenir l'usure prématurée
  • La possibilité de regraisser maintient les performances des roulements et réduit les besoins de maintenance
  • Le revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie en conditions difficiles
  • Un boîtier en fonte massive améliore la résistance structurelle pour des environnements mécaniques exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines dans des environnements soumis à des vibrations et à de fortes charges
  • Utilisé avec des équipements rotatifs dans des usines de transformation nécessitant des paliers robustes
  • Idéal pour le support des arbres de convoyeur dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

2 486,00 €/ Unitéhors TVA

3 008,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Longueur
381 mm
Hauteur
203.2 mm
Largeur
101.6 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Diamètre extérieur
99.62 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 246.06 jusqu'à 319.09 mm
Boîtier
Solide