1 921,60 €/ Unitéhors TVA
2 325,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | EMP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/8 INH |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Longueur | 330.2 mm |
Hauteur | 184.15 mm |
Largeur | 88.9 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 200.03 jusqu'à 257.18 mm |