Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage EMP-43 CXU

  • ERIKS:23981611
  • Fabricant:662461127773
Image 1
Aperçu

Cette unité est équipée d’un boîtier de palier avec un insert de roulement à billes de capacité moyenne. La construction en fonte améliore la résistance mécanique pour les environnements industriels exigeants. Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et contribue à prolonger la durée de vie du roulement. Le revêtement par poudre offre une résistance supplémentaire à la corrosion dans des environnements difficiles.

Caractéristiques
  • La capacité d'expansion compense les mouvements de l'arbre afin de prévenir les dommages dus à un désalignement.
  • Le revêtement de boîtier thermolaqué améliore la résistance à la corrosion dans les installations exposées
  • Le joint labyrinthe en feutre minimise la pénétration de poussière et de débris, ce qui réduit la maintenance
  • L’insert de roulement à billes de capacité moyenne assure des performances fiables dans les applications industrielles
  • Le carter en fonte augmente la durabilité structurelle sous de fortes charges opérationnelles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de transformation agricole nécessitant un support robuste
  • Idéal pour les installations d'équipements de manutention
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les usines de fabrication
Ajouter à la liste

2 028,24 €/ Unitéhors TVA

2 454,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
330.2 mm
Largeur
88.9 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Roulement
Roulement à billes