Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage EMP-39

  • ERIKS:23981602
  • Fabricant:662461014165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier comporte une bague à billes de capacité moyenne avec un système de blocage concentrique. Le corps est conçu selon une configuration à deux boulons pour un montage sécurisé. L’insert du palier est fabriqué en acier de roulement 52100 avec une finition en oxyde noir pour une durabilité accrue. Les dimensions conviennent à une installation industrielle robuste avec une charge statique admissible de 36 238,6 N et une charge dynamique admissible de 52 460,4 N.

Caractéristiques
  • Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT permet une relubrification rapide et efficace
  • Le jeu radial standard compense la dilatation thermique
  • Le boîtier de palier assure un montage stable et absorbe efficacement les vibrations en fonctionnement
  • La construction en acier de roulement 52100 assure une grande résistance à l'usure dans des environnements exigeants
  • Le mécanisme de verrouillage concentrique réduit le glissement de l’arbre pour une transmission de puissance fiable
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes robustes dans les environnements industriels
  • Utilisé avec des équipements de traitement nécessitant un support d’arbre stable
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les installations de fabrication
Ajouter à la liste

1 351,92 €/ Unitéhors TVA

1 635,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
285.75 mm
Hauteur
158.75 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 180.98 jusqu'à 225.43 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle