Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage EMP-35

  • ERIKS:23981584
  • Fabricant:662461014141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un carter monobloc et d’un insert de roulement à billes de capacité moyenne fabriqué en acier à roulement 52100. La largeur de la base est de 3,13 pouces et la hauteur de la base au centre est de 2,75 pouces. Conçue pour des applications à haute température jusqu’à 400 °F, elle comprend un joint labyrinthe haute température pour une fiabilité accrue. L’utilisation d’une cage en PPS et d’un lubrifiant synthétique haute température permet un fonctionnement dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Une largeur de base de 3,13 pouces et un entraxe de fixation de 7,94 pouces facilitent le montage dans des configurations standard.
  • Le matériau de cage en PPS conserve sa stabilité structurelle dans des environnements à température élevée
  • Le joint labyrinthe haute température empêche la pénétration de contaminants et assure un fonctionnement régulier jusqu'à 400 °F
  • L’insert de roulement à billes de capacité moyenne offre un soutien de charge accru pour une durée de vie prolongée
  • La conception monobloc du boîtier augmente la rigidité et réduit la complexité d'installation pour les applications MRO
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels dans des conditions de service difficiles
  • Idéal pour les équipements de convoyage exposés à des températures de fonctionnement élevées
  • Utilisé avec des systèmes de traitement de l'air nécessitant des performances de roulements à haute température
Ajouter à la liste

1 203,76 €/ Unitéhors TVA

1 456,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
260.35 mm
Hauteur
142.88 mm
Largeur
79.5 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Diamètre extérieur
69.06 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 166.69 jusqu'à 201.61 mm
Boîtier
Pièce unique