Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage CRPS-PN32

  • ERIKS:23981073
  • Fabricant:662461337714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique utilise un corps en acier inoxydable et intègre un roulement à billes à alésage droit. Il supporte une température de fonctionnement maximale de 104 °C (220 °F) et présente un jeu radial standard. La conception permet un montage stable avec une largeur de base de 2,38 pouces et des boulons de 5/8 pouce.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement maximale de 220 °F permet une utilisation fiable dans des applications à haute température
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les interventions de maintenance
  • La conception des roulements à billes permet un mouvement rotatif fluide et un support de charge constant
  • Le jeu radial standard minimise les vibrations et améliore la stabilité opérationnelle
  • Le boîtier en acier inoxydable améliore la durabilité dans les environnements industriels corrosifs
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements industriels exposés à des lavages fréquents
  • Idéal pour le montage sur des machines nécessitant des solutions de paliers hygiéniques
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les installations de transformation alimentaire
Ajouter à la liste

1 344,96 €/ Unitéhors TVA

1 627,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPS-PN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
219.1 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 165.1 jusqu'à 177.8 mm
Roulement
Roulement à billes