1 092,08 €/ Unitéhors TVA
1 321,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CRPS-PN |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 190.5 mm |
Hauteur | 108 mm |
Largeur | 54.1 mm |
Hauteur de l'ae | 54 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 138.1 jusqu'à 154 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | á semelle |