Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage CRPS-PN27

  • ERIKS:23981066
  • Fabricant:662461337691
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement à billes de capacité moyenne est équipée d’un carter monobloc et d’un joint à contact multi-lèvres pour une protection renforcée. Sa capacité de charge statique de 22851,8 N et sa capacité de charge dynamique de 35108,7 N conviennent aux applications exigeantes. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100, offrant une grande résistance et durabilité. La longueur de base de 8,13 pouces et la largeur de 2,38 pouces assurent une assise de montage stable.

Caractéristiques
  • Prélubrifié avec une graisse alimentaire assurant des performances fiables dans les environnements sensibles à l’hygiène
  • La classification de capacité moyenne prend en charge les applications nécessitant une gestion importante des charges statiques et dynamiques.
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une capacité de charge élevée et une durée de vie prolongée
  • Le joint à contact multi-lèvres protège les composants internes contre la contamination et réduit les besoins de maintenance
  • La construction monobloc du carter améliore la rigidité structurelle et minimise les désalignements pendant le fonctionnement.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements industriels généraux nécessitant des langlebige roulements de capacité moyenne
  • Idéal pour les convoyeurs en environnements salle blanche ou de lavage
  • Utilisé avec des machines de transformation alimentaire nécessitant des unités de roulements étanches robustes
Ajouter à la liste

951,05 €/ Unitéhors TVA

1 150,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPS-PN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
108 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.1 jusqu'à 154 mm
Boîtier
Pièce unique