Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage CRPS-PN23

  • ERIKS:23981060
  • Fabricant:662461337677
Image 1
Aperçu

Ce support de palier comprend une cartouche à roulement à billes avec un alésage droit et un blocage de l’arbre par vis de pression. Le corps est résistant à la corrosion et possède une finition argentée pour les environnements difficiles. Conçue pour réduire la maintenance, l’unité est lubrifiée à vie et ne peut pas être re-lubrifiée. L’unité supporte des charges statiques jusqu’à 3 493 lb et fonctionne à des températures allant jusqu’à 220 °F.

Caractéristiques
  • Le modèle à palier avec fixation à deux boulons améliore la stabilité et facilite l’alignement
  • Le verrouillage d’arbre par vis pointeau permet une installation sûre et rapide pour des applications fixes
  • La conception lubrifiée à vie élimine le besoin de relubrification régulière et réduit la maintenance
  • Le boîtier résistant à la corrosion réduit le risque de défaillance dans des environnements humides ou difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention fonctionnant à des températures élevées
  • Idéal pour les machines d’emballage exposées à des lavages fréquents et à des produits chimiques de nettoyage
  • Utilisé avec des convoyeurs dans la transformation alimentaire nécessitant des roulements étanches et durables
Ajouter à la liste

691,05 €/ Unitéhors TVA

836,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPS-PN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
166.7 mm
Hauteur
95.3 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.1 jusqu'à 134.9 mm
Roulement
Roulement à billes