Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage CRPS-PN207

  • ERIKS:23981055
  • Fabricant:662461344286
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un boîtier à base pleine et d’un alésage droit pour un support d’arbre stable. Le système de blocage de l’arbre par vis de pression permet de fixer l’insert dans des applications statiques. La configuration du palier appliqué convient aux environnements nécessitant un alignement et une résistance aux vibrations. Une température de fonctionnement maximale de 220 °F permet l’utilisation dans des conditions thermiques modérées.

Caractéristiques
  • La graisse alimentaire au sulfonate de calcium offre une lubrification supérieure pour les exigences de l'industrie alimentaire
  • Le modèle à palier permet une installation simple sur des surfaces de montage planes
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité et prolonge la durée de vie dans les applications statiques
  • Le type de verrouillage d'arbre à vis de pression sécurise l'arbre et minimise le risque de glissement
  • Un boîtier de base solide augmente la stabilité et réduit la flexion lors d’opérations exigeantes.
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes d’alignement d’arbres statiques dans les équipements d’emballage
  • Idéal pour les machines de transformation alimentaire nécessitant des composants certifiés IP69K
  • Utilisé avec des convoyeurs et des équipements de manutention dans des environnements industriels
Ajouter à la liste

705,62 €/ Unitéhors TVA

853,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPS-PN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
166.7 mm
Hauteur
95.3 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.1 jusqu'à 134.9 mm
Roulement
Palier de charge standard
Boîtier
á semelle