Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage CRPS-PN20

  • ERIKS:23981053
  • Fabricant:662461337660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique est dotée d’un corps en acier inoxydable massif et d’un insert en acier de roulement 52100. Le joint à contact multi-lèvres et la capacité de désalignement statique offrent des performances accrues dans des environnements exigeants. Convient aux applications nécessitant une fixation robuste et un fonctionnement fiable. Le système de blocage de l’arbre par vis de pression garantit une installation sécurisée.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard assure un fonctionnement stable sous des conditions de charge variables
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure une fixation solide et réduit le risque de glissement de l’arbre
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° permet de légères déflexions de l’arbre en service
  • Le joint à contact multi-lèvres offre une protection supérieure contre la contamination pour une durée de vie prolongée des roulements
  • Un boîtier en acier inoxydable massif améliore la résistance à la corrosion dans les environnements de lavage et difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention nécessitant une grande robustesse
  • Idéal pour les machines d'emballage fonctionnant dans des environnements humides ou sanitaires
  • Utilisé avec des convoyeurs de transformation alimentaire nécessitant des supports de roulement résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

694,81 €/ Unitéhors TVA

840,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPS-PN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
166.7 mm
Hauteur
95.3 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.1 jusqu'à 134.9 mm
Boîtier
Solide