Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage CRPC-PN16

  • ERIKS:23981008
  • Fabricant:662461335659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique dispose d’un boîtier monobloc et d’un joint à lèvre simple conçu pour des applications standard. L’élément roulant à billes et la cage à billes assurent un fonctionnement fiable. Le système de blocage de l’arbre par vis de pression garantit un montage sécurisé. L’unité est compatible avec un lubrifiant de qualité alimentaire pour des environnements hygiéniques.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse alimentaire permet une utilisation dans des environnements hygiéniques ou de transformation alimentaire
  • Roulement à billes avec cage à billes réduit la friction et assure des performances constantes
  • Le type de verrouillage de l’arbre par vis de pression assure une fixation de l’arbre sûre et simple
  • Le corps de palier en une seule pièce améliore la stabilité d'installation et la précision de l'alignement
  • Le joint à lèvre simple assure une protection renforcée contre la pénétration de contaminants
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes à entraînement par arbre nécessitant un alignement précis
  • Utilisé avec des équipements légers à moyens nécessitant un nettoyage fréquent
  • Idéal pour les convoyeurs dans les installations de transformation alimentaire
Ajouter à la liste

322,49 €/ Unitéhors TVA

390,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPC-PN
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
71.4 mm
Largeur
35.05 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 95.3 jusqu'à 114.3 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique