Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc SP-39T

  • ERIKS:23989359
  • Fabricant:662461030844
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier est équipée d’un insert à billes fabriqué en acier de roulement 52100

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la gestion des charges dans des environnements industriels exigeants
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et minimise les temps d'arrêt pour maintenance
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la contamination et maintient des performances constantes des roulements
  • L’insert en acier de roulement 52100 assure la durabilité et résiste à l’usure, prolongeant ainsi les intervalles de maintenance
  • Le boîtier de palier permet l’alignement dans les applications statiques, ce qui réduit la complexité de l’installation
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une compensation de désalignement statique
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les opérations d’entrepôt
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier robuste
Ajouter à la liste

1 443,22 €/ Unitéhors TVA

1 746,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
292.1 mm
Hauteur
153.99 mm
Largeur
76.2 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Dimenson d'encastrement
292.1 mm
Diamètre extérieur
75.79 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 200.03 jusqu'à 238.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à coussin solide, deux boulons