Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc SP-38T

  • ERIKS:23989352
  • Fabricant:662461030837
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle de service standard possède un diamètre d'arbre de 2,375 pouces et supporte des charges dynamiques jusqu'à 52 456,9 N. Son corps en fonte et son insert en acier à roulement 52100 assurent durabilité et stabilité en cas de désalignement statique.

Caractéristiques
  • Large plage d'espacement des boulons permettant des configurations de montage flexibles
  • L’option de relubrification prolonge la durée de vie et réduit la maintenance
  • La capacité de désalignement statique améliore la tolérance lors d’un montage irrégulier
  • L’insert en acier de roulement 52100 assure une résistance à l’usure à long terme
  • Le carter en fonte améliore l'intégrité structurelle et la résistance aux vibrations
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles de ventilateurs dans les installations CVC
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les machines agricoles
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention de matériaux en vrac
Ajouter à la liste

2 072,83 €/ Unitéhors TVA

2 508,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
60.33 mm
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Longueur
292.1 mm
Hauteur
153.99 mm
Largeur
76.2 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Diamètre extérieur
107.19 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 200.03 jusqu'à 238.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle