Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc SP-31T

  • ERIKS:23989320
  • Fabricant:662461030783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est doté d’un corps en fonte et d’une cartouche de roulement à billes standard. Il dispose d’une bague intérieure trempée par zones et d’un revêtement en oxyde noir pour une durabilité accrue. La capacité de désalignement uniquement statique permet un ajustement limité de l’arbre. L’unité supporte une température de fonctionnement maximale de 220°F et est conçue pour un montage à deux boulons.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard assure un fonctionnement régulier des roulements et une durée de vie prolongée
  • La capacité de compensation statique permet un ajustement limité de l’arbre afin de réduire les problèmes d’installation.
  • La finition à l’oxyde noir des inserts de roulement améliore la résistance à la corrosion dans les environnements exigeants
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l’usure sous conditions dynamiques
  • Le carter en fonte offre un support robuste pour les charges industrielles lourdes
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs CVC dans les systèmes de ventilation commerciale
  • Idéal pour les équipements agricoles nécessitant un support d’arbre fiable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour des opérations de manutention
Ajouter à la liste

692,27 €/ Unitéhors TVA

837,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
266.7 mm
Hauteur
134.94 mm
Largeur
63.5 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Dimenson d'encastrement
49.21 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 171.45 jusqu'à 215.9 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle