Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc SP-24T

  • ERIKS:23989289
  • Fabricant:662461030745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un corps en fonte revêtu par poudrage, d’un verrouillage concentrique de l’arbre et d’un dispositif de retenue à contact de surface unique, garantissant une lubrification et une durabilité supérieures.

Caractéristiques
  • Le traitement à l’oxyde noir sur l’insert de roulement améliore la résistance à la corrosion dans des conditions difficiles
  • La goupille de verrouillage Sealmaster assure une lubrification directe et empêche la rotation
  • La cage à contact optimise le flux de graisse et la rétention de lubrification
  • Le verrouillage concentrique assure un alignement précis et des performances stables des roulements
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage améliore la résistance à la corrosion et la longévité
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant des roulements standard pour des performances élevées
  • Idéal pour les applications exposées à des températures élevées et à un désalignement statique
  • Utilisé avec des machines nécessitant une stabilité fiable des roulements sous fortes charges
Ajouter à la liste

503,85 €/ Unitéhors TVA

609,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
215.9 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
58.74 mm
Diamètre extérieur
38.1 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 149.23 jusqu'à 180.98 mm
Boîtier
Solide