Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc SP-16T

  • ERIKS:23989221
  • Fabricant:662461030684
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier applique comprend un insert à roulement à billes dans un boîtier en fonte pour le support fixe de l'arbre. Son système de blocage concentrique de l'arbre et son jeu radial standard assurent une rotation fiable sous charges dynamiques et statiques. Conçue pour une utilisation à des températures allant jusqu'à 220 °F, elle maintient ses performances dans des environnements industriels exigeants. Le joint à lèvre simple offre une protection supplémentaire dans des conditions difficiles.

Caractéristiques
  • La méthode de verrouillage concentrique de l’arbre offre un montage sécurisé pour une stabilité opérationnelle accrue
  • Le jeu radial standard permet une rotation fluide de l’arbre, réduisant les vibrations et le bruit
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure sous fortes charges de fonctionnement
  • La conception de joint à lèvre unique protège le roulement des contaminants et prolonge la durée de vie.
  • Le boîtier de palier en fonte assure un support robuste dans les installations fixes
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de soufflerie CVC dans des environnements industriels exigeants
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant de la robustesse
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention pour un fonctionnement fluide de l’arbre
Ajouter à la liste

342,30 €/ Unitéhors TVA

414,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
177.8 mm
Hauteur
84.14 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 130.18 jusqu'à 142.88 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle