Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NPMH-19T

  • ERIKS:13213187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble palier applique comprend un roulement à billes standard et un boîtier à deux boulons pour un support d'arbre fiable. La base mesure 6,5 pouces de long avec une hauteur totale de 3,38 pouces et comprend un système de blocage d'arbre concentrique. L'unité est trempée par zones pour plus de durabilité et intègre une cage de retenue à guidage axial. Le filetage du graisseur est de 1/4-28 et la capacité de désalignement statique est de ±2,0°.

Caractéristiques
  • Le style de palier à semelle simplifie le montage et facilite l’alignement direct sur les bases de machines
  • Une capacité de désalignement de ±2,0° offre une flexibilité d'installation et réduit les contraintes sur les composants
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un ajustement sûr et minimise le glissement de l’arbre
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La conception de roulement à billes standard assure une stabilité rotationnelle constante dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant un alignement précis des arbres
  • Idéal pour les installations d’équipements agricoles nécessitant des paliers robustes
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un positionnement d'arbre stable et un support de charge fiable
Ajouter à la liste

251,28 €/ Unitéhors TVA

304,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPHM-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
165.1 mm
Hauteur
85.7 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 112.7 jusqu'à 128.6 mm
Roulement
Roulement à billes