Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NPL-24TC

  • ERIKS:23986123
  • Fabricant:662461033609
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni avec une longueur d'emballage de 4,63 pouces et une hauteur de 7,50 pouces. Les dimensions définies facilitent la planification du stockage et de la manutention dans des environnements industriels. Convient aux applications nécessitant des dimensions d'emballage précises.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 7,50 pouces facilite la compatibilité avec les systèmes de rayonnage standard
  • Une longueur emballée de 4,63 pouces permet un stockage efficace dans un espace d’entrepôt limité
Application et utilisation
  • Compatible avec les réseaux de distribution basés sur des tailles d'emballage standard
  • Utilisé avec des chaînes d'approvisionnement nécessitant des composants fabriqués aux États-Unis
  • Idéal pour une utilisation dans des systèmes de gestion des stocks avec des dimensions d'emballage définies
Ajouter à la liste

365,92 €/ Unitéhors TVA

442,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
184.15 mm
Hauteur
100.01 mm
Hauteur de l'ae
49.21 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 123.83 jusqu'à 149.23 mm