Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NPL-12TC

  • ERIKS:23985929
  • Fabricant:662461033524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est dotée d’un boîtier de palier solide avec une base basse et un verrouillage concentrique de l’arbre. Le boîtier revêtu par poudre assure une durabilité sous des conditions de fonctionnement exigeantes. Conçue pour une position fixe, elle convient aux applications nécessitant un support stable et une capacité de compensation d’alignement statique. L’ensemble est adapté aux arbres à alésage droit et est lubrifié avec une graisse complexe au lithium NLGI 2.

Caractéristiques
  • La conception à embase basse du palier assure un montage stable et réduit les vibrations pendant le fonctionnement.
  • La graisse au lithium complexe NLGI 2 assure une lubrification optimale pour des intervalles de maintenance réduits
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° offre une flexibilité d'installation sur des surfaces de montage imparfaites
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien précis de l’arbre et réduit le glissement en fonctionnement.
  • Le boîtier thermolaqué améliore la résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d’emballage automatisées nécessitant des rigides supports de roulements
  • Utilisé avec des agencements d’arbres fixes dans les équipements de manutention
  • Idéal pour les systèmes de support de convoyeurs dans les lignes de production industrielle
Ajouter à la liste

217,10 €/ Unitéhors TVA

262,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
63.5 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
31.75 mm
Diamètre extérieur
45.72 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 85.73 jusqu'à 104.78 mm
Boîtier
Solide