Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-39TC

  • ERIKS:23985686
  • Fabricant:662461032862
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est équipé d’un insert à billes avec une finition en oxyde noir et une bague intérieure trempée par zones. Le corps est conçu en configuration à deux boulons pour un montage sécurisé et comprend une cage en PPS pour une durabilité accrue. Convient aux applications nécessitant une relubrification et une capacité de charge dynamique élevée. Conçu pour une utilisation à des vitesses allant jusqu’à 3000 tr/min avec un jeu radial standard.

Caractéristiques
  • La capacité de regraissage maintient des performances optimales et minimise les temps d’arrêt lors de la maintenance
  • La finition à l’oxyde noir des bagues de roulement contribue à protéger contre la corrosion dans les environnements industriels
  • Le matériau de cage en PPS (sulfure de polyphénylène) offre une grande résistance mécanique et chimique pour les environnements exigeants
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une résistance à l'usure accrue pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le corps de palier à deux boulons assure un montage stable et précis pour réduire le risque de désalignement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de ventilation dotés d’un carter de traitement d’air adapté
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les installations de manutention des matériaux
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support de charge dynamique élevé et un montage stable
Ajouter à la liste

697,93 €/ Unitéhors TVA

844,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
141.29 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Diamètre extérieur
75.79 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 174.63 jusqu'à 193.68 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle