Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-38T

  • ERIKS:23440757
  • Fabricant:662461029794
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est dotée d’un corps revêtu par poudre pour une résistance accrue à la corrosion dans des environnements exigeants. Conçue avec une configuration à deux boulons, elle offre un montage stable et sécurisé. L’insert de roulement à billes de capacité standard assure une rotation fiable à des vitesses allant jusqu’à 3000 tr/min. Les exigences de couple de la vis de pression garantissent un maintien constant de l’arbre pendant le fonctionnement.

Caractéristiques
  • La température de fonctionnement maximale de 220 °F permet une utilisation dans des conditions de chaleur élevée.
  • Plage de couple définie pour la vis de pression minimisant le glissement de l’arbre sous charges opérationnelles
  • Le roulement à billes standard assure une rotation régulière jusqu'à 3000 tr/min.
  • La conception du palier à semelle à deux boulons assure un montage stable et sécurisé pour les machines.
  • Le boîtier thermolaqué protège contre la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de traitement exposées à des températures modérées
  • Idéal pour le montage d’arbres de transmission dans des installations automatisées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre fiable
Ajouter à la liste

713,74 €/ Unitéhors TVA

863,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
141.29 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 174.63 jusqu'à 193.68 mm
Roulement
Roulement à billes