Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-35T

  • ERIKS:23985627
  • Fabricant:662461029770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce boîtier de palier applique est équipé d’une bague à billes en acier de roulement 52100 pour une durabilité accrue. L’unité présente une conception standard avec une capacité de désalignement statique de ±2,0°. Elle convient aux applications fixes et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 4500 tr/min. Le système de blocage concentrique de l’arbre assure une installation sécurisée pour un usage industriel.

Caractéristiques
  • Le boîtier de palier avec fixation à deux boulons simplifie l'installation et l'alignement dans les configurations de machines
  • Une température de fonctionnement jusqu'à 220°F convient aux applications ayant des exigences thermiques élevées
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien sûr et fiable de l’arbre dans des environnements exigeants
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les imprécisions de montage afin de prévenir l’usure prématurée.
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 prolonge la durée de vie opérationnelle sous fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole dans des installations fixes
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels nécessitant des performances de roulement robustes
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs nécessitant un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

559,22 €/ Unitéhors TVA

676,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
219.08 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Diamètre extérieur
92.2 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 165.1 jusqu'à 177.8 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle