425,24 €/ Unitéhors TVA
514,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP-T |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 44.45 mm |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 190.5 mm |
Hauteur | 107.95 mm |
Largeur | 54.1 mm |
Hauteur de l'ae | 53.98 mm |
Diamètre extérieur | 52.4 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 138.11 jusqu'à 153.99 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |