Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-28T

  • ERIKS:23985503
  • Fabricant:662461029732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier appliqué présente une largeur de base de 2,13 pouces et un insert à billes fabriqué en acier de roulement 52100. Il est conçu avec un dispositif de blocage concentrique de l’arbre pour un montage sécurisé et permet la relubrification. Le corps du palier accepte des boulons de 1/2 pouce et autorise un fonctionnement à des températures allant jusqu’à 220 °F. Sa construction robuste convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Fonctionne jusqu'à 220 °F, permettant une utilisation dans des applications à température élevée
  • Le collier de serrage concentrique assure un ajustement sécurisé de l’arbre, réduisant les vibrations en fonctionnement
  • La capacité de relubrification permet des intervalles plus longs entre les cycles de maintenance
  • Le boîtier à deux boulons assure un montage stable sous contrainte mécanique
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 augmente la capacité de charge et la durée de vie
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles ventilateur et soufflante CVC
  • Idéal pour le montage dans les transmissions des machines agricoles
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

414,07 €/ Unitéhors TVA

501,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
107.95 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
74.68 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.11 jusqu'à 153.99 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle