441,65 €/ Unitéhors TVA
534,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP-T |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 1.5/8 in |
Longueur | 190.5 mm |
Hauteur | 107.95 mm |
Largeur | 50.8 mm |
Hauteur de l'ae | 53.98 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 138.11 jusqu'à 153.99 mm |
Boîtier | Semi-solide |