Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-23TC

  • ERIKS:23985386
  • Fabricant:662461032756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique comprend un corps en fonte et une bague intérieure de roulement à billes en acier 52100 de précision. La longueur de la base est de 6,56 pouces et la hauteur totale de 3,75 pouces. Un revêtement par poudre offre une résistance supplémentaire à la corrosion pour les environnements difficiles. Conçue pour tolérer un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, elle convient aux applications nécessitant un montage et un alignement d’arbre fiables.

Caractéristiques
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 améliore la capacité de charge et la durée de vie
  • Conception fixe avec alésage droit assurant un positionnement stable de l’arbre et réduisant les vibrations
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et la fiabilité opérationnelle en cas de désalignement statique
  • Le joint à lèvre unique retient le lubrifiant et empêche la pénétration de particules pour une durée de vie des roulements prolongée
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre augmente la durabilité et résiste à la corrosion dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles exposés à la saleté et à l’humidité
  • Idéal pour les machines d'emballage présentant des désalignements d'arbres fréquents
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs nécessitant un montage et un alignement rigides de l’arbre
Ajouter à la liste

339,99 €/ Unitéhors TVA

411,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle