Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-23T CXU

  • ERIKS:23985375
  • Fabricant:662461067437
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle à deux boulons intègre un corps en fonte, une bague intérieure en acier à roulement 52100 et un mécanisme de blocage concentrique, offrant un alignement précis et des performances fiables pour les applications de traitement de l’air et les machines industrielles.

Caractéristiques
  • La conception du dispositif de retenue à contact de surface assure une circulation uniforme de la graisse, améliorant ainsi la lubrification
  • Le joint labyrinthe en feutre protège le roulement contre la poussière et les contaminants
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie du roulement
  • L’ajustement du traitement de l’air garantit une réduction du Geräuschpegels et favorise un fonctionnement silencieux.
  • Le système de verrouillage concentrique améliore l’alignement de l’arbre, réduisant les vibrations et l’usure
Application et utilisation
  • Compatible avec les convoyeurs dans des environnements propres ou à faible teneur en poussière
  • Idéal pour les machines industrielles légères nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Utilisé avec des ventilateurs CVC et des systèmes de déplacement d'air silencieux
Ajouter à la liste

351,36 €/ Unitéhors TVA

425,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
166.62 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle