Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-23T

  • ERIKS:23985373
  • Fabricant:662461029695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier appliqué est doté d’un boîtier robuste avec revêtement en poudre et d’une bague intérieure de roulement à billes à alésage droit. L’unité supporte une charge statique de 15 532,7 N et une charge dynamique de 25 726,2 N. Elle est conçue avec un dispositif de blocage concentrique de l’arbre pour un montage sécurisé et peut être relubrifiée afin de prolonger sa durée de vie.

Caractéristiques
  • Un entraxe de boulons réglable de 4,69 à 5,31 pouces permet une installation flexible sur diverses surfaces de montage
  • L’insert de roulement à billes assure une rotation fluide et supporte des charges dynamiques et statiques élevées
  • La possibilité de relubrifier contribue à prolonger la durée de vie opérationnelle et à réduire les temps d'arrêt pour maintenance.
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure une fixation sécurisée et réduit le risque de glissement de l’arbre
  • Le boîtier revêtu par poudre offre une résistance à la corrosion pour une durabilité à long terme dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant un support robuste de palier à semelle
  • Idéal pour le montage d’arbres rotatifs dans les équipements de traitement
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

331,06 €/ Unitéhors TVA

400,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle