Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-210TMC

  • ERIKS:23440741
  • Fabricant:662461253786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique est équipée d’un roulement à billes standard avec un alésage droit. Le type de corps et le joint à lèvre simple assurent un alignement statique fiable et une protection contre les contaminants. L’ensemble comprend une bague intérieure traitée par durcissement localisé et un revêtement en oxyde noir pour une durabilité accrue. La température de fonctionnement maximale atteint 220°F et la capacité de charge dynamique est de 7 889 lb.

Caractéristiques
  • Le traitement de surface à l’oxyde noir sur l’insert de roulement améliore la résistance à la corrosion dans des environnements exigeants
  • Le raccord de graissage avec un filetage 1/8 NPT simplifie la lubrification et la maintenance de routine
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le joint à lèvre simple réduit la pénétration de poussière et d’humidité pour une durée de vie prolongée
  • La conception de roulement à billes standard assure un fonctionnement constant sous des charges moyennes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant un alignement précis des arbres et un montage stable
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les installations industrielles
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support fiable pour des charges moyennes
Ajouter à la liste

569,50 €/ Unitéhors TVA

689,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M16
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
206 mm
Hauteur
116 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 152 jusqu'à 165 mm
Roulement
Roulement à billes