Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-20TC

  • ERIKS:23985317
  • Fabricant:662461032732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce support de palier est équipé d’un roulement à billes de service standard pour un soutien rotatif fiable dans les environnements industriels. Le corps revêtu par poudre améliore la résistance à la corrosion dans des conditions exigeantes. Le système de blocage concentrique de l’arbre assure une installation sécurisée sur des arbres cylindriques. Doté d’un joint à lèvre simple et d’une bague intérieure trempée par zones, l’ensemble garantit des performances constantes. L’unité est conçue pour une désalignement statique jusqu’à ±2,0°.

Caractéristiques
  • Le joint à lèvre simple empêche la pénétration de contaminants et préserve l’intégrité du lubrifiant
  • L’insert de roulement à billes standard assure un fonctionnement fluide pour les applications industrielles générales
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durabilité et prolonge la durée de vie sous fortes charges
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure une prise sûre et réduit les dommages à l’arbre pendant l’utilisation.
  • Le boîtier à revêtement par poudre offre une résistance efficace à la corrosion dans les environnements humides ou exposés
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines utilisant des boulons de 1/2 pouce et un entraxe de 5 pouces
  • Idéal pour les équipements de traitement exposés à l'humidité ou aux particules
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support de palier stable et une installation facile
Ajouter à la liste

331,06 €/ Unitéhors TVA

400,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes