Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-20T

  • ERIKS:23985305
  • Fabricant:662461029671
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier avec boîtier possède une base solide et un insert de roulement standard en acier à roulement 52100. La cage est en PPS (sulfure de polyphénylène) pour une résistance chimique accrue et un joint labyrinthe en feutre offre une protection supplémentaire. Le roulement tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et permet la relubrification, ce qui le rend adapté aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification simplifie les processus de maintenance et réduit les temps d’arrêt pour les utilisateurs
  • Le matériau de cage en PPS (polyphénylène sulfure) résiste aux produits chimiques et aux hautes températures dans des environnements difficiles
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure pour des périodes de fonctionnement prolongées
  • La conception du joint à labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement.
  • Une base de boîtier solide augmente la rigidité structurelle pour une meilleure stabilité du système sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec des machines fonctionnant à des températures élevées jusqu'à 220 °F
  • Idéal pour les lignes de production industrielle nécessitant des roulements à haute capacité de charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

331,06 €/ Unitéhors TVA

400,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Boîtier
Solide