Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-208TMC

  • ERIKS:23985271
  • Fabricant:662461253762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un corps solide et d’un alésage droit pour un support d’arbre fiable. Le corps avec revêtement en poudre offre une résistance à la corrosion et aux environnements difficiles. La conception du roulement de service standard garantit une adaptation aux charges modérées et à des vitesses allant jusqu’à 4150 tr/min. L’ensemble comprend un alésage de 40 mm et une taille de boulon de 1/2 pouce pour la compatibilité avec les exigences courantes en matière d’arbres et de montage.

Caractéristiques
  • La conception de roulement standard permet un fonctionnement à des vitesses allant jusqu'à 4150 tr/min.
  • Le diamètre d’alésage de 40 mm convient aux tailles d’arbres standard pour une compatibilité étendue.
  • La conception solide du palier applique assure un support d'arbre stable pour un alignement précis et une réduction des vibrations.
  • Le boîtier avec revêtement par poudre augmente la résistance à la corrosion dans les applications industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention de vrac
  • Idéal pour le montage et le support des machines agricoles
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de fabrication
Ajouter à la liste

427,91 €/ Unitéhors TVA

517,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
184 mm
Hauteur
100 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 124 jusqu'à 149 mm
Boîtier
Solide