463,43 €/ Unitéhors TVA
560,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP-T |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 167 mm |
Hauteur | 95 mm |
Largeur | 47.75 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 119 jusqu'à 135 mm |
Boîtier | Solide |