337,14 €/ Unitéhors TVA
407,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP-T |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | M12 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 165 mm |
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 47.75 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 113 jusqu'à 129 mm |